Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p516333 Herst.-Nr.: 522701 EAN/GTIN: 4048962180770 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Weitere Informationen: | | ETA-Zulassung: | ja | Ausführung: | mit Schraube | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Antriebsgröße: | 40 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffart: | Kunststoff | Antriebsform: | Torx | Hersteller: | Fischer | Kopfform: | Senkkopf | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Dübeldurchmesser: | 10 | Kopfform Schraube: | Senkkopf | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 150 mm | GTIN (EAN-Code): | 4048962180770 | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Antrieb: | T40 | Nutzlänge: | 70/50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50mm: | 90 mm | min. Bohrlochtiefe: | 150 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90mm: | 50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm: | 70 mm | Bohrerdurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,68* | € 0,86* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,7222* | € 0,9022* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,7759* | € 0,9659* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,782* | € 0,972* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6639* | € 1,0127* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|