Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 260 T mit Senkkopfschraube A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 260 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 260 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 260 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 260 T mit Senkkopfschraube A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p516348
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522717
EAN/GTIN:
     4048962180923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der Fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Antriebsgröße:
40
Antriebsform:
Torx
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Kopfform Schraube:
Senkkopf
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
270 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962180923
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Antrieb:
T40
Oberfläche:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50mm:
210 mm
Werkstoffart:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
270 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90mm:
170 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
190 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
260 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 354,58*
€ 393,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 378,675*
€ 420,815*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,435*
€ 424,015*
3 Tage
300
Frei Haus
ab € 403,06*
€ 444,79*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 485,95*
€ 532,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,815*
€ 500,76985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,565*
€ 498,09235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,125*
€ 476,14875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,945*
€ 467,60455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 378,675*
€ 450,62325
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,5735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.