Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 FUS Sechskantschraube A4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 FUS Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 FUS Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 FUS Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 FUS Sechskantschraube A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p516360
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522730
EAN/GTIN:
     4048962181050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der Fischer Langschaftdübel SXRL FUS ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Dübeldurchmesser:
10
Kopfform Schraube:
Außensechskant mit Scheibe
Werkstoff:
Kunststoff
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
GTIN (EAN-Code):
4048962181050
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50mm:
30 mm
Oberfläche:
nicht rostender Stahl
Antrieb:
T40/SW13
Werkstoffart:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
10 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskant mit Scheibe
Dübellänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyamiddübel, Spreizdübel, langschaftdübel 10x80, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, fassa-10-80-A4-Sechskant mit Scheibe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,5297*
€ 1,8497*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,6487*
€ 2,0688*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,5556*
€ 2,0751*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,724*
€ 2,084*
50
Frei Haus
ab € 1,9201*
€ 2,3001*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,0688*
€ 2,46187
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,9487*
€ 2,31895
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,8487*
€ 2,19995
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,7887*
€ 2,12855
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,6487*
€ 1,96195
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,6487* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 103,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.