Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5226897 Herst.-Nr.: 562175 EAN/GTIN: 4048962440362 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen geeignet. Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 80 | Bohrerdurchmesser: | 10 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Dübelausführung: | Universaldübel | Kopfform Schraube: | TX40 / SW 13 | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Hersteller: | Fischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8868* | € 2,3368* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4639* | € 3,0039* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,36* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,863* | € 3,493* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|