Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5291446 Herst.-Nr.: 563923 EAN/GTIN: 4048962457353 |
| | |
|
| | |
| Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6x60/5 US Eimer (510)
- Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
- Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen.
- Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
- Praktischer Handwerkseimer mit 510 UltraCut FBS II für einen sicheren Transport.
Sichern Sie sich jetzt einen praktischen Baueimer gefüllt mit 510 UltraCut FBS II 6x60/5 US. Die Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 gewährleisten ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Lieferumfang: - 510 x UltraCut FBS II 6x60/5 US
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Betonschraube | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Antriebsgröße: | 10 | Grundpreis: | Nein | Baustoffe: | Beton | Hersteller: | Fischer | ETA-Zulassung: | ja | Inhalt: | 510 | Länge: | 60 mm | Bohrdurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blecheimer, Fischer, UltraCut, FBS, II, 6x60/5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,35* | € 4,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 144,58* | € 180,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,22* | € 212,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 173,89* | € 214,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,27* | € 357,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|