Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Verstellwinkel 60X70X30 sendz.vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Verstellwinkel 60X70X30 sendz.vz.
Vormann Verstellwinkel 60X70X30 sendz.vz.
Vormann Verstellwinkel 60X70X30 sendz.vz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p5443467
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     4003984251983
EAN/GTIN:
     4057223874921
Suchbegriffe:
Verstellwinkel
vormann verstellwinkel
verstellwinkel
Verstellwinkel

• Aus Stahl, sendzimirverzinkt, ungleichschenkelig, geprägt
• Zum Anschrauben, mit 4 Schraublöchern, für Schrauben M6/M8
• Zum variablen Abhängen von Decken
• Zum Einbau von Holz- und Kunststofffenstern geeignet

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Länge:
70
Form:
Winkel
Ausführung:
Verstellwinkel / Langlochwinkel
Breite:
30 mm
Stärke:
1,5 mm
Schenkellänge B:
60 mm
Schenkellänge A:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Vormann, 60X70X30, sendz.vz.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,383*
€ 0,7032*
14 Tage
100
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.