Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 20/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 20/250
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 20/250
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 20/250
Artikel-Nr.:
     5417F-p5443491
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753141323
EAN/GTIN:
     4057223875157
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
deni kantriegel
Rohrkantriegel 9270

• Aus Stahl
• Eckig
• Riegel-Ø 10 mm
• Riegellänge 16 mm
• Hub 15 mm
• DIN Richtung Links-Rechts
• Anzahl Rundlöcher 2 Stück
• Rundloch-Ø 4 mm
• Schraublochausführung Senkkopf
• Mit Schließblech

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Höhe:
15
Breite:
20
Länge:
260
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, rohrkantriegel limba, DENI, Limba, mit, Hebel, 20/250
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,68*
€ 30,96*
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 22,79*
€ 31,21*
14 Tage
7
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 34,13*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 26,53*
€ 36,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.