Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5460439 Herst.-Nr.: 553420 EAN/GTIN: 4048962365894 |
| | |
|
| | |
| Die Standardnägel DFN ermöglichen mithilfe des FGC 100 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Vollstein, Kalksandstein oder Weichbeton < C 30/37. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Paketinhalt: | 1008 | geeignet für: | FGC 100 | Länge: | 25 mm | Durchmesser: | 2,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Butangaskartusche, Butangaspatrone, Gaskartusche, Lötkartusche, coilnagler, Fischer, Standardnägel, DFN, 25 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 104,04576* | € 128,20752* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,77152* | € 129,08448* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,79344* | € 133,42896* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,81152* | € 134,45712* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,20672* | € 137,5416* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.008 Stück (ab € 0,10322* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|