Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5469423 Herst.-Nr.: 62581 7 EAN/GTIN: 4003318625817 |
| | |
|
| | |
| ABUS Touch 57/50 Fingerprint-Schloss
Mit dem ABUS Touch™ 57 sind die Sorgen um einen verlorenen Schlüssel oder einen vergessene Zahlenkombination passé.
Machen Sie sich Ihr Leben ein Stück einfacher und sichern Sie Ihren Fahrradschuppen oder Spind mit dem wetterfesten Fingerprint-Schloss ABUS Touch™ 57 ab. Finger drauf und schon öffnet sich das Schloss. Der 360°-fähige Sensor identifiziert die bis zu 20 eingelernten Finger aus jeder Position – egal, wie sie aufgelegt werden. Das Einlernen der Fingerabdrücke geht superschnell. Als einer von zwei Administratoren einfach drei Sekunden den eigenen, bereits eingelernten Finger auf den Fingerabdrucksensor legen und die Funktion „Einlernmodus“ wird aktiviert. Um zur Einstellung „Löschmodus“ zu gelangen, sind zehn Sekunden nötig. Versehentliches Löschen der Abdrücke ist somit beinahe unmöglich. Ausgestattet ist das Schloss mit einer austauschbaren CR2 Batterie. Selbst nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Fingerabdrücke erhalten. Mit dem gehärteten Stahlbügel und dank der doppelten Kugelverriegelung ist Ihr Eigentum bei mittlerem Diebstahlrisiko bestmöglich gesichert. Von nun an gehören verlegte Schlüssel der Vergangenheit an.
- Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss
- Gehärteter Nano Protect™ Bügel
- CR2 Batterie
- Kapazitiver Sensor mit Minutienerkennung
- 20 Fingerabdrücke speicherbar
- Doppelte Kugelverriegelung
- Automatische Verriegelung
- Federgelagerter Bügel für automatisches Öffnen
- IP Zertifizierung
- Absichern bei mittleren Werten bei mittlerem Diebstahlrisiko
- Einsatz in sauberen Bereichen mit guter Erkennung des Fingerabdrucks
- Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Tipps: - Achten Sie vor Benutzung der Touch-Funktion darauf, dass der Sensor, wie auch Ihr Finger, sauber ist
- Lesen Sie bitte vor Gebrauch aufmerksam die Hinweise in der Anleitung
- Speichern Sie Finger nicht mehrmals ein. Dies kann sonst die Funktion des Administrators aufheben.
- Ein sorgfältig eingelernter Finger ist ein gut funktionierender Schlüssel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 390 | Ausführung: | Fingerprint-Schloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | security Level: | 8 | lichte Bügelweite: | 24 | Schlüssel Anzahl: | - | Gehäusebreite: | 50 | Bügeldurchmesser: | 8 | Schlüsselausführung: | - | Material Gehäuse: | Zinkdruckguss beschichtet | Lichte Bügelhöhe: | 36 | Gesamthöhe: | 103 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,37* | € 44,94* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 35,67* | € 46,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,12* | € 51,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,23* | € 54,73* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,91* | € 55,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|