Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X553332 Herst.-Nr.: ABVS62581 EAN/GTIN: 4003318625817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem ABUS Touch™ 57 sind die Sorgen um einen verlorenen Schlüssel oder einen vergessene Zahlenkombination passé.Machen Sie sich Ihr Leben ein Stück einfacher und sichern Sie Ihren Fahrradschuppen oder Spind mit dem wetterfesten Fingerprint-Schloss ABUS Touch™ 57 ab. Finger drauf und schon öffnet sich das Schloss. Der 360°-fähige Sensor identifiziert die bis zu 20 eingelernten Finger aus jeder Position – egal, wie sie aufgelegt werden. Das Einlernen der Fingerabdrücke geht superschnell. Als einer von zwei Administratoren einfach drei Sekunden den eigenen, bereits eingelernten Finger auf den Fingerabdrucksensor legen und die Funktion „Einlernmodus“ wird aktiviert. Um zur Einstellung „Löschmodus“ zu gelangen, sind zehn Sekunden nötig. Versehentliches Löschen der Abdrücke ist somit beinahe unmöglich. Ausgestattet ist das Schloss mit einer austauschbaren CR2 Batterie. Selbst nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Fingerabdrücke erhalten. Mit dem gehärteten Stahlbügel und dank der doppelten Kugelverriegelung ist Ihr Eigentum bei mittlerem Diebstahlrisiko bestmöglich gesichert. Von nun an gehören verlegte Schlüssel der Vergangenheit an. Features: Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss Gehärteter Nano Protect™ Bügel 20 Fingerabdrücke speicherbar Lieferumfang: Schloss + CR2 Batterie + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 23 mm | Höhe: | 103 mm | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 390 g | Bügelinnenhöhe: | 36 mm | Bügelinnenbreite: | 24 mm | Material: | Zinkdruckguss + Stahl | Herstellerfarbe: | Silber | Schloss-Typ: | Fingerabdruckschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,08* | € 46,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 37,21* | € 48,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 40,05* | € 51,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,10* | € 54,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 41,51* | € 55,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|