Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI Montageset,3111,VK9x80,TS49-58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI Montageset,3111,VK9x80,TS49-58
EDI Montageset,3111,VK9x80,TS49-58
EDI Montageset,3111,VK9x80,TS49-58
Artikel-Nr.:
     5417F-p5469643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006632260153
EAN/GTIN:
     4006632260153
Suchbegriffe:
Stoßgriffbefestigungen
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur vk 9mm
Feuerhemmend-Montageset Logo FS

• Stift aus Stahl, verzinkt
• Vierkant 9 mm
• Antrieb Kreuzschlitz
• Linsenkopf
• Rollengewinde M12
• Anzahl Schrauben 3 Stück
• Für Wechselgarnitur
• Zulassung für Feuerschutz, für Rauchschutz

Lieferung: Inklusive Schrauben, Innensechskant-Schlüsseln, Führungsringen und Unterlegscheiben.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
für Türstärke:
4958
Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen wechselgarnitur, EDI, Montageset,3111,VK9x80,TS49-58
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 6,17*
15 Tage
8
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 6,24*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 6,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.