Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset,3111,VK9x80,TS49-58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageset,3111,VK9x80,TS49-58
Montageset,3111,VK9x80,TS49-58
Montageset,3111,VK9x80,TS49-58
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006632260153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006632260153
Suchbegriffe:
Stoßgriffbefestigungen
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur vk 9mm
Feuerhemmend-Montageset Logo FS

• Stift aus Stahl, verzinkt • Vierkant 9 mm • Antrieb Kreuzschlitz • Linsenkopf • Rollengewinde M12 • Anzahl Schrauben 3 Stück • Für Wechselgarnitur • Zulassung für Feuerschutz, für Rauchschutz Lieferung: Inklusive Schrauben, Innensechskant-Schlüsseln, Führungsringen und Unterlegscheiben.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744110
Stiftlänge:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
9000311100
Herstellername:
Erich Dieckmann GmbH
Markenname:
edi
für Türstärke:
49–58 mm
Modellnummer:
3111 mm
Schraubendurchmesser metrisch:
M6 mm
Schraubenlänge metrisch:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen wechselgarnitur, Montageset, Sicherheitsbeschläge, Feuerhemmend-Montageset, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 6,17*
15 Tage
8
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 6,24*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 6,56*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.