Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 13 x 22 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 13 x 22 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 13 x 22 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 13 x 22 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 13 x 22 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p5469788
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     705213
EAN/GTIN:
     4043377053558
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellringe mit Gewindestift DIN 914 A2 M 6X8
Weitere Informationen:
Form:
A
Ausführung:
mit Gewindestiften
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edekstahl
Norm:
705
Normart:
DIN
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: stellringe din 705 13x22x12, din 705, din 705a, DIN, 705, Stellringe, Form, A,, 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5104*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8323*
€ 0,99044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8223*
€ 0,97854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7823*
€ 0,93094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6304*
€ 0,75018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.