Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 6,0x160 ZK TX VG blvz 100
Artikel-Nr.:
     5417F-p5561152
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562957
EAN/GTIN:
     4048962445596
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
  • Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken.
  • Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen.
  • Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit, Einschraubdrehmoment.
  • Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen, z.B. bei Schrägverschraubungen.
Die Fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist.
Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt.
Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung.
Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
30
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Vollgewindeschraube
Gewindelänge:
148 mm
Kopfdurchmesser:
8,6 mm
Länge:
160 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbauschrauben fischer, holzbauschraube, Fischer, Vollgewindeschraube, PowerFull, II, 6,0x160, ZK
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2205*
€ 0,3005*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2765*
€ 0,3665*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2973*
€ 0,3973*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3062*
€ 0,4062*
13 Tage
763
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.