Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76366800 Herst.-Nr.: 562957 EAN/GTIN: 4048962445596 |
|
|
| | |
| Holzschraube 6,0x160 BC 100 Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die Version mit Zylinderkopf ist mit zusätzlichen Frästaschen versehen, die ein sauberes Versenken im Untergrund ermöglichen. Die Europäische Technische Bewertung gewährleistet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Mit Unterlegscheibe und Dichtring: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | nein | Kopfbohrung: | nein | Mit Pin im Schraubenschlitz: | nein | Bitgröße: | 2 | Bitgröße Phillips: | 2 | Kopfdurchmesser: | 9,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2205* | € 0,3005* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2765* | € 0,3665* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2973* | € 0,4173* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3062* | € 0,4262* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|