Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hohldeckenanker FHY M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hohldeckenanker FHY M6
Fischer Hohldeckenanker FHY M6
Fischer Hohldeckenanker FHY M6
Fischer Hohldeckenanker FHY M6
Fischer Hohldeckenanker FHY M6
Artikel-Nr.:
     5417F-p5641542
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566667
EAN/GTIN:
     4048962469745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der Fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FHY wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der Fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplattendecken im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Gewinde:
M6
Bohrerdurchmesser:
10
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FHY, M6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,3668*
€ 1,7668*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,5901*
€ 2,0001*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,3534*
€ 2,0034*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,6402*
€ 2,0702*
16 Tage
381
50
€ 6,99*
ab € 2,07*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0034*
€ 2,38405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8834*
€ 2,24125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8234*
€ 2,16985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7434*
€ 2,07465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6634*
€ 1,97945
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3534*
€ 1,61055
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.