Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-566667
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566667
EAN/GTIN:
     4048962469745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FHY wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplattendecken im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
37 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M6
Max. Einschraubtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
37 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hülsenanker
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
475.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,3668*
€ 1,7668*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,5901*
€ 2,0001*
1
€ 5,90*
ab € 1,3534*
€ 2,0034*
Lager 646
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,6402*
€ 2,0702*
16 Tage
381
50
€ 6,99*
ab € 2,07*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0702*
€ 2,46354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0002*
€ 2,38024
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6402*
€ 1,95184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.