Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX
Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX
Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX
Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX
Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX
Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX
Fischer Dübel SX Plus 6x30 S PH TX
Artikel-Nr.:
     5417F-p5641573
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567935
EAN/GTIN:
     4048962482614
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk.
Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss.
Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang.
Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage.
Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
30
Typ:
mit Schraube
min. Bohrlochtiefe:
40
Bohrerdurchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anbauteildicke:
5
Kopfform Schraube:
Innenstern TX
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 40
Mit Schrauben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fischer spreizdübel 6x30, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, Dübel, SX, Plus, 6x30, S
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,107*
€ 0,1536*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,10922*
€ 0,15522*
100
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1581*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1637*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,1238*
€ 0,1758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.