Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 HCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 HCR
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 HCR
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 HCR
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 HCR
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 HCR
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653071
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564638
EAN/GTIN:
     4048962462630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld.
Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24).
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 53
Ausführung:
HCR
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
hochkorrosionsbeständiger Stahl
Schlüsselweite:
17
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85
Dübellänge:
95 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer bolzenanker 10x160, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Fischer, FAZ, II, Plus, 10/10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
10
€ 6,40*
ab € 8,428*
€ 10,638*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,275*
€ 11,793*
19 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 9,4316*
€ 12,5817*
10
Frei Haus
ab € 10,8879*
€ 13,5979*
10
€ 5,46*
ab € 10,953*
€ 13,673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,793*
€ 14,03367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,405*
€ 13,57195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,905*
€ 12,97695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,505*
€ 12,50095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,055*
€ 11,96545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,275*
€ 9,84725
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.