Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/80
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/80
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/80
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/80
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/80
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653092
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564583
EAN/GTIN:
     4048962462081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld.
Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24).
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
galvanisch verzinkter Stahl
Schlüsselweite:
17
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
155
Gewinde:
M10 x 123
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dübellänge:
165 mm
max. Nutzlänge:
80 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen m8, ankerbolzen fischer, ankerbolzen m8, Fischer, FAZ, II, Plus, 10/80
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0835*
€ 1,4335*
4 Tage
220
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1228*
€ 1,4928*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,067*
€ 1,587*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2735*
€ 1,6635*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3739*
€ 1,8039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,587*
€ 1,88853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,487*
€ 1,76953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,407*
€ 1,67433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,307*
€ 1,55533
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.