Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 K
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 K
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 K
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 K
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 K
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653144
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564674
EAN/GTIN:
     4048962462999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld.
Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24).
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 41
Ausführung:
kurz, mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
Ja
Werkstoffart:
galvanisch verzinkter Stahl
Schlüsselweite:
19
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
80
Dübellänge:
90 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen m8, ankerbolzen fischer, ankerbolzen m8, Fischer, FAZ, II, Plus, 12/10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,785*
€ 1,246*
2 Tage
360
20
€ 4,95*
ab € 0,9041*
€ 1,3806*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,9365*
€ 1,4165*
20
€ 5,00*
ab € 1,0202*
€ 1,4502*
20
€ 5,46*
ab € 1,0385*
€ 1,4785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4165*
€ 1,68564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3365*
€ 1,59044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2165*
€ 1,44764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1765*
€ 1,40004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1265*
€ 1,34054
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9365*
€ 1,11444
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.