Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/100 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/100 GS
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/100 GS
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/100 GS
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/100 GS
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/100 GS
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653161
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564654
EAN/GTIN:
     4048962462791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche.
Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus GS kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden.
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 151
Ausführung:
mit großer Scheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
galvanisch verzinkter Stahl
Schlüsselweite:
19
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
190
Dübellänge:
200 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Fischer, FAZ, II, Plus, 12/100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8800
20
€ 6,40*
ab € 2,481*
€ 3,221*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,447*
€ 3,6265*
20
€ 5,46*
ab € 2,918*
€ 3,788*
20
€ 5,00*
ab € 3,0061*
€ 3,9261*
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 2,9405*
€ 4,0173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6265*
€ 4,31554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,387*
€ 4,03053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,277*
€ 3,89963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,177*
€ 3,78063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,007*
€ 3,57833
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,447*
€ 2,91193
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.