Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/120 GS 30x3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/120 GS 30x3
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/120 GS 30x3
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/120 GS 30x3
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/120 GS 30x3
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/120 GS 30x3
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653174
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564656
EAN/GTIN:
     4048962462814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche.
Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus GS kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden.
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit großer Scheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
galvanisch verzinkter Stahl
Schlüsselweite:
19
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210
Gewinde:
M12 x 171
Dübellänge:
220 mm
max. Nutzlänge:
120 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m8, Fischer, FAZ, II, Plus, 12/120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,08*
€ 63,13*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 49,70*
€ 63,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,678*
€ 64,488*
€ 5,00*
ab € 63,904*
€ 80,534*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 66,45*
€ 84,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.