Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 140 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 140 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 140 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 140 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 140 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653213
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561798
EAN/GTIN:
     4048962437416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben torx teilgewin...
Die Fischer PowerFast II FPF II WT BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme.
Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand.
Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
30
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Tellerkopf
Gewindelänge:
70 mm
Kopfdurchmesser:
13,5 mm
Länge:
140 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx, Fischer, PowerFast, II, 6, x
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
€ 4,95*
ab € 0,1358*
€ 0,1898*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,15089*
€ 0,20889*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1357*
€ 0,2187*
14 Tage
396
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2566*
€ 0,3466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.