Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 6,0x140 TK TX TG blvz 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-561798
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561798
EAN/GTIN:
     4048962437416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben torx teilgewin...
Die fischer PowerFast FPF II WT BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Durchmesser:
6 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
70 mm
Kern-ø:
3,95 mm
Kopf-ø:
13,5 mm
Länge:
140 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 140 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1835.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
€ 4,95*
ab € 0,1358*
€ 0,1898*
Lager 5913
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,15089*
€ 0,20889*
1
€ 5,90*
ab € 0,1357*
€ 0,2187*
14 Tage
396
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2566*
€ 0,3466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20889*
€ 0,24858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19689*
€ 0,2343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18489*
€ 0,22002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15089*
€ 0,17956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,889* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.