Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 220 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 220 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 220 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 220 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 220 mm, Tellerkopf, TX30, verzinkt blau, TG, VE 100
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653224
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561802
EAN/GTIN:
     4048962437454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube blau verzinkt t...
Die Fischer PowerFast II FPF II WT BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme.
Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand.
Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
30
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Tellerkopf
Antrieb:
Torx
Gewindelänge:
70 mm
Kopfdurchmesser:
13,5 mm
Länge:
220 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx, Fischer, PowerFast, II, 6, x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
€ 6,40*
ab € 28,46*
€ 37,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,21*
€ 44,16*
€ 5,46*
ab € 35,07*
€ 45,71*
€ 3,90*
ab € 35,90*
€ 47,13*
14 Tage
8
€ 6,99*
ab € 38,47*
€ 50,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,60*
€ 44,744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.