Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 6,0x220 TK TX TG blvz 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-561802
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561802
EAN/GTIN:
     4048962437454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube blau verzinkt t...
Die fischer PowerFast II FPF II WT BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
6,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
70 mm
Kern-Ø:
3,95 mm
Kopf-Ø:
13,5 mm
Länge:
220 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 220 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Gegurtet:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Gewindeart:
grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2800.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1000
€ 6,40*
ab € 28,36*
€ 37,32*
€ 4,90*
ab € 33,19*
€ 44,16*
€ 5,46*
ab € 35,00*
€ 45,71*
€ 3,90*
ab € 35,93*
€ 47,13*
14 Tage
8
€ 6,99*
ab € 38,44*
€ 50,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,32*
€ 44,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.