Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p5691116
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473549
EAN/GTIN:
     4004338473549
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Profilart:
Vierkantrohr
Grundpreis:
Ja
Höhe:
25
Materialstärke:
1,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,47*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,30*
€ 7,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.