Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 80 mm, RS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 80 mm, RS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 80 mm, RS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 80 mm, RS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 80 mm, RS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 80 mm, RS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769502
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492611
EAN/GTIN:
     4058546419783
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Für den Einsatz mit M18FFN
Streifennägel, 34° Halbkopf, papiergebunden
Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Paketinhalt:
2200
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Ringschaft verzinkt
Ausführung:
RS SC2
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 80, mm,, RS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,65*
€ 76,63*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,65*
€ 77,33*
€ 5,95*
ab € 61,81*
€ 77,78*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,99*
€ 89,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.