Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC2, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769504
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492605
EAN/GTIN:
     4058546419721
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Passend für Milwaukee M18 FFN Akku-Nagler
Streifennägel mit 34° Neigung
Weitere Informationen:
Paketinhalt:
2200
Länge:
90 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Glattschaft verzinkt
Ausführung:
GS SC2
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 90, mm,, GS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,35*
€ 79,61*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,44*
€ 80,26*
€ 5,95*
ab € 64,74*
€ 80,69*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,50*
€ 92,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 93,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.