Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC3, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC3, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC3, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC3, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC3, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC3, Ø 3,1 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769505
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492615
EAN/GTIN:
     4058546419820
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Passend für Milwaukee M18 FFN Akku-Nagler
Streifennägel mit 34° Neigung
Weitere Informationen:
Paketinhalt:
2200
Länge:
90 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Ringschaft feuerverzinkt
Ausführung:
GS SC3
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 90, mm,, GS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,54*
€ 115,55*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,72*
€ 116,53*
€ 5,95*
ab € 96,32*
€ 117,26*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,52*
€ 134,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 136,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.