Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hutmutter für FAZ II Plus M10 R, nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hutmutter für FAZ II Plus M10 R, nicht rostender Stahl
Fischer Hutmutter für FAZ II Plus M10 R, nicht rostender Stahl
Fischer Hutmutter für FAZ II Plus M10 R, nicht rostender Stahl
Fischer Hutmutter für FAZ II Plus M10 R, nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p5771789
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569127
EAN/GTIN:
     4048962493740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)m10x 1,25
hutmutter (ohne norm)
Die spezielle, hohe Hutmutter aus nichtrostendem Stahl ist optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal ist die Hutmutter beispielsweise für die Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
passend zu Dübeltyp:
FAZ II Plus M10
Durchmesser:
M10
Ausführung:
Hutmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Inhalt:
20
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Hutmutter, für, FAZ, II, Plus
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,0885*
€ 2,6985*
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,128*
€ 2,748*
20
€ 5,46*
ab € 2,1745*
€ 2,8245*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,9663*
€ 2,9597*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,3293*
€ 3,0093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9597*
€ 3,52204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,8463*
€ 3,3871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6763*
€ 3,1848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5563*
€ 3,042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4763*
€ 2,9468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3663*
€ 2,8159
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9663*
€ 2,3399
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.