Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter f. FAZ II Plus M10 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-569127
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569127
EAN/GTIN:
     4048962493740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)m10x 1,25
hutmutter (ohne norm)
Die spezielle, hohe Hutmutter aus nichtrostendem Stahl ist optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal ist die Hutmutter beispielsweise für die Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewinde:
M10 mm | M10
Hutmutterhöhe:
23 mm
Schlüsselweite:
17 mm
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
597.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,0885*
€ 2,6985*
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,128*
€ 2,748*
20
€ 5,46*
ab € 2,1745*
€ 2,8245*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,3293*
€ 3,0093*
1
€ 5,90*
ab € 2,0221*
€ 3,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6985*
€ 3,21122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5985*
€ 3,09222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4985*
€ 2,97322
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0885*
€ 2,48532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.