Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 12x60 K (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959730
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537654
EAN/GTIN:
     4048962257175
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der Fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der Fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Weitere Informationen:
min. Einschraubtiefe:
70
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Ausführung:
mit Kragen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Mit Schrauben:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
8 - 10
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, schraubanker 12 x 60, schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, DuoPower, 12x60, K, (4)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,72*
1
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 3,97*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,22* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.