Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 10x50 K (8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 10x50 K (8)
Fischer DuoPower 10x50 K (8)
Fischer DuoPower 10x50 K (8)
Fischer DuoPower 10x50 K (8)
Fischer DuoPower 10x50 K (8)
Fischer DuoPower 10x50 K (8)
Fischer DuoPower 10x50 K (8)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959737
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534995
EAN/GTIN:
     4048962237047
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
min. Einschraubtiefe:
56
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Ausführung:
mit Kragen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Mit Schrauben:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
6 - 8
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
50 mm
min. Plattendicke:
12,5
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, fischer universaldübel 10x50, schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, DuoPower, 10x50, K, (8)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,71*
1
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,96*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,22* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.