Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 10x60 K (6) ohne Rand
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959765
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090865
EAN/GTIN:
     4006209908655
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der Fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon.
Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt.
Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff.
In der Version ohne Rand ist der Fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Ausführung:
ohne Kragen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Verankerungstiefe:
60
Spanplattenschrauben:
6 - 8
min. Plattendicke:
12,5
Bohrerdurchmesser:
10 mm
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Dübellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, fischer universaldübel 10x60, schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, UX, 10x60, K, (6)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,81*
€ 2,72*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,90*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,94*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,53*
1
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,63* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.