Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel S 5 K (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Dübel S 5 K (50)
Fischer Dübel S 5 K (50)
Fischer Dübel S 5 K (50)
Fischer Dübel S 5 K (50)
Fischer Dübel S 5 K (50)
Fischer Dübel S 5 K (50)
Fischer Dübel S 5 K (50)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959806
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532668
EAN/GTIN:
     4048962217919
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
spreizdübel 5 x 25
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker.
Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt.
Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit.
Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden.
Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes.
Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden.
Ideal ist der Fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
25
Ausführung:
ohne Kragen
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
VDS-Zulassung:
Ja
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
3 - 4
min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Bohrerdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, Dübel, S, 5, K, (50)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,61*
1
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,62*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,04* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.