Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)
Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)
Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)
Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)
Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)
Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)
Fischer Gasbetondübel GB 8 K (4)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959808
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090924
EAN/GTIN:
     4006209909249
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Fischer Gasbetondübel GB 8 ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton.
Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen.
Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her.
Der Fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel 8x50, gasbetondübel fischer, gasbetondübel, Fischer, GB, 8, K, (4)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,02*
€ 3,02*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,23*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,21*
€ 3,27*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,30*
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,85* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.