Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm
ALBERTS H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm
ALBERTS H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm
ALBERTS H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6025978
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474911
EAN/GTIN:
     4004338474911
Suchbegriffe:
ALBERTS
H-Profil,
Alu
silber
H-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 9,1 mm, Höhe: 12 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 6,5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
9,1
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Profilart:
H-Profil
Hersteller:
ALBERTS
Höhe:
12
Materialstärke:
1,3 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: elox.,, LxBxS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,22*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,50*
€ 9,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.