Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

474911


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
474911
474911
474911
Artikel-Nr.:
     709-474911
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474911
EAN/GTIN:
     4004338474911
H profile, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 9.1 mm, Height: 12 mm, Material thickness: 1.3 mm, Clear width: 6.5 mm, Length: 2000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76042990900
Dimension d 1 meaning:
Clear width
Dimension d 1:
6.5 mm
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
1.3 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
12 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
9.1 mm
Length 1:
2000 mm
Weight per UQ (kg):
0.214 kg
Article no. with space:
47491 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,22*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,50*
€ 9,29*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.