Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026077
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     477738
EAN/GTIN:
     4004338477738
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6 verzinkt
gewindestange m6
gewindestange
Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
6 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Weitere Suchbegriffe: ALBERTS, Gewindestange,, galvanisch, blau, verzinkt,, L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,11*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 0,83*
€ 1,30*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 3,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.