Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M6
Artikel-Nr.:
     709-477738
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     477738
EAN/GTIN:
     4004338477738
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6
gewindestange
Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M6
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181542900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewinde:
M6
Gewicht pro PE (kg):
0.160 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47773 8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 0,83*
€ 1,30*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,43*
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 3,50*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.