Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p6026083 Herst.-Nr.: 477790 EAN/GTIN: 4004338477790 |
| |
|
| | |
| Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M20 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20 mm | Oberfläche: | blau verzinkt | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Werkstoffart: | Stahl | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALBERTS, Gewindestange,, galvanisch, blau, verzinkt,, L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,68* | € 10,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 8,74* | € 12,08* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|