Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 30 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 30 x 1,5 mm
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 30 x 1,5 mm
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 30 x 1,5 mm
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 30 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026140
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     431686
EAN/GTIN:
     4004338431686
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr
Rechteckrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Breite: 40 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
kaltgewalzt
Oberfläche:
roh
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Profilart:
Rechteckrohr
Grundpreis:
Ja
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantrohr, Vierkantstahlrohr, vierkantrohr l=2000 stahl, vierkantstahlrohr, vierkantstahlrohr 2m, ALBERTS, Rechteckrohr,, Stahl, roh,, kaltgewalzt,, LxBxHxS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 26,66*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 20,74*
€ 26,71*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 30,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 9,985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.