Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026414
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331962
EAN/GTIN:
     4004338331962
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 240 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 32, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Länge:
240 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Lochdurchmesser:
5
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alberts, holzbau lochblech, ALBERTS, Lochplatte,, sendzimirverzinkt,, LxB, 240x60, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 21,72*
€ 29,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,73*
€ 32,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.