Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026415
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     332006
EAN/GTIN:
     4004338332006
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 240 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 46, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Länge:
240 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Lochdurchmesser:
5
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alberts, holzbau lochblech, ALBERTS, Lochplatte,, sendzimirverzinkt,, LxB, 240x80, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,02*
€ 1,35*
4 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 1,08*
€ 1,41*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,45*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,49*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.