Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 140x100 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p6026417
Hersteller:
GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
353414
EAN/GTIN:
4004338353414
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 140 mm, Breite: 100 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 58, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Breite:
100 mm
Länge:
140 mm
... >
Befestigungstechnik
>
Holzverbinder
>
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe:
lochplatte alberts
,
lochplatte
,
ALBERTS
,
Lochplatte,
,
sendzimirverzinkt,
,
LxB
,
140x100
,
mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen