Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 260x120 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p6026421
Hersteller:
GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
353445
EAN/GTIN:
4004338353445
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 260 mm, Breite: 120 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 75, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Länge:
260 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Breite:
120 mm
... >
Befestigungstechnik
>
Holzverbinder
>
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe:
lochplatte alberts
,
lochplatte
,
ALBERTS
,
Lochplatte,
,
sendzimirverzinkt,
,
LxB
,
260x120
,
mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,5901*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,03934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,63005*
€ 51,91976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,8801*
€ 45,07732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,5601*
€ 43,50652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,5901*
€ 36,40222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen