Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 400x120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 400x120 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 400x120 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 400x120 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 400x120 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 400x120 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 400x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026422
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     353452
EAN/GTIN:
     4004338353452
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 400 mm, Breite: 120 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 110, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Länge:
400 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte alberts, lochplatte, ALBERTS, Lochplatte,, sendzimirverzinkt,, LxB, 400x120, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,80*
€ 59,262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.