Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x200 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x200 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x200 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x200 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x200 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x200 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026425
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     353483
EAN/GTIN:
     4004338353483
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 300 mm, Breite: 200 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 145, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
ALBERTS
Typ:
Lochplatte
Stärke:
2 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte alberts, lochplatte, ALBERTS, Lochplatte,, sendzimirverzinkt,, LxB, 300x200, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.